NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ローレットノブ
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07004697
品番
KNMS-36-M10-20
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法D(Φmm)
36
寸法Lm(mm)
20
寸法d(Φmm)
20
寸法s(mm)
15
ねじの呼び
M10
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
108
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨