※寸法図
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
ローレットハンドル(下穴・取付穴なし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07005171
品番
HAK-40-N
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
25
寸法LC(mm)
10
寸法P(mm)
14.5
寸法d(mm)
22
寸法s(mm)
13
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴なし、下穴
質量(g)
50