NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07005214
品番
HAK-40-R8
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
25
寸法Lr(mm)
15
寸法M(mm)
M6
寸法M1(mm)
M5
寸法P(mm)
14.5
寸法R(mm)
8(+0.04〜0)
寸法d(mm)
22
寸法f(mm)
6.5
寸法s(mm)
13
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴あり、リーマ穴
質量(g)
45
注意
※ハンドル本体にグリップは付属していません。