ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07005223 品番 HAK-50-R10
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。

寸法A(mm)13 寸法D(mm)50 寸法H(mm)28 寸法Lr(mm)18 寸法M(mm)M6 寸法M1(mm)M5 寸法P(mm)17 寸法R(mm)10(+0.04〜0) 寸法d(mm)27 寸法f(mm)7.5 寸法s(mm)15 種類ローレット 材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒) 仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴 質量(g)77
注意
※ハンドル本体にグリップは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする