※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07005275
品番
HAK-63-R12-N
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
63
寸法H(mm)
32
寸法Lr(mm)
22
寸法M1(mm)
M5
寸法P(mm)
23
寸法R(mm)
12(+0.04〜0)
寸法d(mm)
35
寸法f(mm)
9
寸法s(mm)
18
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴なし、リーマ穴
質量(g)
146