GHM-16×M5 固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 07005293

GHM-16×M5 固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 07005293 GHM-16×M5 固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 07005293

固定グリップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07005293 品番GHM-16×M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上
グリップ:ナイロン6(黒)
ねじ:SS400、三価クロメート処理
寸法A(mm)- 寸法D(mm)16 寸法H(mm)45 寸法Lf(mm)- 寸法Lm(mm)10 寸法M(mm)M5 寸法d(mm)12.5 寸法h(mm)- ねじおねじ 質量(g)12 ねじピッチ0.8
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07005512
2017-07-21
用途:
日立の攪拌機に取り付け

日立の攪拌機に取り付け

攪拌機でモルタル、コンクリートを混ぜるのに利用しました
メーカー別で取り付け可否が分かれると思いますので
ネジ径を見て注文されてはいかがでしょうか

中古で攪拌機を買いまして
グリップがありませんでした
そのままでも使えるかと思いましたが
思いっきり体ごと持って行かれます
手首、腕どころか腰にも負担が多かったです

グリップはさすがに無いとムリと判断
そこでこの格好良いグリップです
質実剛健、安い
何より体への負担が超軽減
グリップは攪拌機の寿命より長く使えそうで
気に入りました

グリップが損傷した方、紛失した方
お勧めの品物です

1人が参考にしています
対象商品:
07005476
2017-08-08
用途:
古い工作機械の調整ハンドルに使用
その他業種

作りはしっかりしていて良いと思います、バリはありません。
取付ハンドルは下記です、モノタロウで購入しました。
V100-H14 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)握り用メネジあり
イマオコーポレーション 21585314

対象商品:
07005512
2017-10-05
用途:
工作機器にカスタムとして
その他業種

この商品写真より実物はシャープで良い物でしたが
残念な事に目立つ2ミリ程の傷があり残念でした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
07005476
2016-03-14
用途:
フライス盤

フライス盤のダイヤルに使用。精密にまわせるようになりました。小型旋盤ダイヤルにも使用予定。

対象商品:
07005327
2014-03-19
用途:
電動グラインダーのハンドル
農・林・水産業

長さも適当で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする