※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Sシリーズ500タイプ自在SP付ゴムB車200mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07005696
品番
519BPS-CR200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
キャスタータイプ
重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪
イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)
200
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07005696
519BPS-CR200
07276211
519BPS-CR200
ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付
ハンマーキャスター
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました