※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
540シリーズ 固定 75mm MCナイロンB車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07006222
品番
540HR-MCB75
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪