プラキャビネット取手

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)26 注文コード07006833 品番UPC-26-117-BK
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は寸法Aなど12種類から選べます 他の種類を見る

前面から取り付ける取手。
六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。
ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。
マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。

寸法A(mm)26 寸法C(mm)13 寸法H(mm)41 寸法L(mm)139 寸法L1(mm)117 寸法LC(mm)9 寸法Lr(mm)15 寸法R(mm)8.5 寸法h(mm)34 つや消し黒 材質ガラス繊維強化ナイロン6 質量(g)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07006903
2020-11-30
用途:
望遠鏡の取手
その他業種

望遠鏡の鏡筒バンドがM6ネジ穴でしたので、ぴったりでした。手にしっくりきますし、強度もあるようですので、安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
07006824
2017-05-09
用途:
取っ手に使用しています。
建設業・工事業

すごく丈夫です。ネジさえきっちり止めてあれば鬼に金棒です。

1人が参考にしています
対象商品:
07006824
2016-10-03
用途:
コンバインの取っ手の追加

機械本体に掴まる部分が少ないのでこちらの商品を購入して取り付けました。硬質プラスチックなので力を掛けても変形しなくていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07006833
2017-09-15
用途:
各種機器取り付け
医療・福祉・介護関連業

ネジ穴の間隔が奇数でセンターを出しにくい。精度はあり、耐候性もあるようなので、その点だけが不満。

1人が参考にしています
対象商品:
07006824
2016-01-10
用途:
バイク作業台の移動用取手に

プラスチック製で軽く、丈夫で安い。便利なので何個も買ってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする