※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用150mmフェノール車輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07007324 品番428S0S-PH150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)42 ボス幅H(mm)54 穴径d(Φmm)12.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする