※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
プレスタイヤ車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07007437
品番
430L-PR65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
65
車輪幅W(mm)
10
ボス幅H(mm)
18
穴径d(Φmm)
6.7