※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 足場周辺機器
ニューストロング販売の アジャスターボルト
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07007945
品番
CHS-7000
参考基準価格(税別)
¥5,423
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
ねじ径
M18
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
用途
治具の高さ調節に
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
828-9759
セット内容
単品、18M-JN、LP-18
高さ(mm)
130
質量(g)
540
レンチサイズ(mm)
【六角レンチ穴】8
二面幅(mm)
27
注意
※機械のベットに対して90°になる様心がける事。
※傾斜30度以上は傾きません。