A37-L-R-01-B-K-32 可変ピストンポンプ 油研工業 07008093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A37-L-R-01-B-K-32 可変ピストンポンプ 油研工業 07008093
A37-L-R-01-B-K-32 可変ピストンポンプ 油研工業 07008093
A37-L-R-01-B-K-32 可変ピストンポンプ 油研工業 07008093
A37-L-R-01-B-K-32 可変ピストンポンプ 油研工業 07008093

可変ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台最高使用圧力(MPa)21吐出口径Φ32取付方式フート取付形注文コード07008093品番A37-L-R-01-B-K-32
参考基準価格(税別)¥177,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。

最高使用圧力(MPa)21吐出口径Φ32取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形質量(kg)32.3種類ピストンポンプ圧力調整範囲(MPa)1.2~7使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)理論押しのけ容積(cm3/rev)36.9最小調整流量(cm3/rev)10定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
注意
※作動油の汚染はポンプの故障および寿命低下の原因となりますので、作動油の汚染管理には十分注意をはらい、汚染度をNAS10級以内に保つようにしてください。吸い込み側には少なくとも100μm(150メッシュ)のタンク用フィルタを、戻りラインには10μm以下の管路用フィルターを必ず設けてください。圧力設定の際は、フルカットオフ圧力が最高使用圧力を越えないようにしてください。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする