最高使用圧力(MPa)25(ピーク)
吐出口径Φ24
仕様サイドポートタイプ
質量(kg)10.5
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])500〜2000
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2〜3.5(20.4〜35.7)
吐出量(L/min)22(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
使用流体一般鉱物性作動油
ポンプ容量(cm3/rev)最大22
可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)