最高使用圧力(MPa)25(ピーク)
吐出口径Φ28
仕様サイドポートタイプ
質量(kg)21
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])500〜2000
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3〜21(30.6〜214)
吐出量(L/min)35(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
使用流体一般鉱物性作動油
ポンプ容量(cm3/rev)最大35
可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)