NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ピストンポンプ
配管フランジキット
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07008486
品番
PJF-10300T
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
フランジ
INフランジ:IH03J-100120 1個
OUTフランジ:IH03J-100100 1個
ボルト
INフランジ:TH-12×55 4個
OUTフランジ:TH-10×55 4個
Oリング
INフランジ:1B-G50 1個
OUTフランジ:1B-G40 1個
ワッシャ
INフランジ:WS-B-12 4個
OUTフランジ:WS-B-10 4個
プラグ
TPHA-1/4 1個
仕様
ねじ込みタイプ
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。