NACHI(不二越)
フートマウンティングキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07008495
品番
IHM-2-10
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属品
ボルト:TB-10×30 2個
ワッシャ:WP-10 2個
寸法A(mm)
127
寸法B(mm)
152.5
寸法C(mm)
69.8
寸法D(Φmm)
82.55
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
50.8
寸法H(mm)
96
寸法I(mm)
74
寸法K(mm)
17.5
寸法N(mm)
13
寸法Q(mm)
135
寸法S(mm)
32.5
寸法T(mm)
36.5
寸法d1(Φmm)
22
寸法d2(Φmm)
11
寸法d3(Φmm)
106.4
寸法d4(Φmm)
50
適合
シングルポンプ:IPH-2
質量(kg)
2.0
寸法P
M10