NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の 油圧ギヤポンプ
フートマウンティングキット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07008504
品番
IHM-4-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
付属品
ボルト:TB-12×30 2個
ワッシャ:WP-12 2個
寸法A(mm)
220.7
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
107.95
寸法D(Φmm)
101.6
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
114.3
寸法H(mm)
140
寸法I(mm)
61.7
寸法K(mm)
16
寸法N(mm)
16
寸法Q(mm)
195.5
寸法S(mm)
12.7
寸法T(mm)
53
寸法d1(Φmm)
22
寸法d2(Φmm)
11
寸法d3(Φmm)
146
寸法d4(Φmm)
40
適合
シングルポンプ:IPH-3
質量(kg)
5.5
寸法P
M12