曜日別特売
CG-G03-1-21 圧力制御弁 NACHI(不二越) 07008696

CG-G03-1-21 圧力制御弁 NACHI(不二越) 07008696
CG-G03-1-21 圧力制御弁 NACHI(不二越) 07008696
CG-G03-1-21 圧力制御弁 NACHI(不二越) 07008696
CG-G03-1-21 圧力制御弁 NACHI(不二越) 07008696

圧力制御弁

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8.2~71.4]
内容量1台注文コード07008696品番CG-G03-1-21
参考基準価格(税別)¥94,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。
ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。

寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)89寸法J(mm)60寸法K(mm)88寸法L(mm)4寸法M(mm)60最高使用圧力(MPa)21付属品M10×75L 4本仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)4.2管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8.2~71.4]流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする