曜日別特売
G-T03-1-21 圧力制御弁 NACHI(不二越) 07008714

G-T03-1-21 圧力制御弁 NACHI(不二越) 07008714
G-T03-1-21 圧力制御弁 NACHI(不二越) 07008714
G-T03-1-21 圧力制御弁 NACHI(不二越) 07008714
G-T03-1-21 圧力制御弁 NACHI(不二越) 07008714

圧力制御弁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8.2~71.4]
内容量1台注文コード07008714品番G-T03-1-21
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。
ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。

寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)32寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.3管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8.2~71.4]流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする