曜日別特売
CFR-G06-10 スロットルアンドチェックバルブ NACHI(不二越) 07008827

スロットルアンドチェックバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
管接続口径3/4
内容量1台注文コード07008827品番CFR-G06-10
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。
ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。
内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。

寸法HA(mm)71寸法HB(mm)68寸法HC(mm)57寸法HD(mm)40寸法LA(mm)175.5寸法LB(mm)123寸法LC(mm)52寸法LD(mm)14寸法LE(mm)96寸法LF(mm)13最高使用圧力(MPa)21付属品ボルト:M12×75L 4本質量(kg)3.7管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)75クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする