NACHI(不二越)
流量制御弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
流量(L/min)
30
30
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07008881
品番
FT-G02-30-22
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。
従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)
21
付属品
六角穴付ボルトM8×55L 4本
仕様
温度補償フローコントロールバルブ
質量(kg)
3.7
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1[1.0]
逆流量(L/min)
50
バルブ種類
流量制御弁