CA-T03-1-20 ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越) 07008933

CA-T03-1-20 ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越) 07008933
CA-T03-1-20 ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越) 07008933

ライトアングルチェックバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]
内容量1台注文コード07008933品番CA-T03-1-20
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。
所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。

寸法DA(Φmm)52寸法DB(Φmm)40寸法HA(mm)91寸法HB(mm)81寸法HC(mm)45寸法HD(mm)10寸法LA(mm)59最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする