NACHI(不二越)
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)
35
25
35
作動方式
スプリングオフセット形
スプリングオフセット形
スプリングセンタ形
デテント形
ポジション
2ポジション
2ポジション
3ポジション
種別
クローズドクロス
ABT接続
PT接続 絞り付オープンクロス
オールポーツブロック
クローズドクロス
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07009152
品番
DMA-G03-A3X-J20
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
コンパクトで小流量の制御に最適です。
バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。
回路構成が容易です。
最高使用圧力(MPa)
35
種別
クローズドクロス
作動方式
スプリングオフセット形
スプールストローク(mm)
4
ポジション
2ポジション
質量(kg)
3.3
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
16(163)
バルブ種類
方向制御弁
注意
取付ボルト(M6×70L 4本)は付属しておりません。必要な場合は、別途お客様にてご用意お願い致します。