DMA-G03-C5-J20 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越) 07009161

DMA-G03-C5-J20 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越) 07009161
DMA-G03-C5-J20 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越) 07009161

方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)35
作動方式スプリングセンタ形
ポジション3ポジション
種別オールポーツブロック
内容量1台注文コード07009161品番DMA-G03-C5-J20
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

コンパクトで小流量の制御に最適です。
バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。
回路構成が容易です。

最高使用圧力(MPa)35種別オールポーツブロック作動方式スプリングセンタ形スプールストローク(mm)4×2ポジション3ポジション質量(kg)3.3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
注意
取付ボルト(M6×70L 4本)は付属しておりません。必要な場合は、別途お客様にてご用意お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする