曜日別特売
MOB-01Y-W1-10 ベースブロック NACHI(不二越) 07009231

ベースブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)4
内容量1台注文コード07009231品番MOB-01Y-W1-10
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。

寸法LA(mm)110寸法LB(mm)86寸法P(mm)4最高使用圧力(MPa)25質量(kg)5.1管接続口径3/8流量(L/min)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする