※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ボルト
ニューストロング販売の その他ボルト
クランプリセットボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07009327
品番
RB-16
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ径
M16
トラスコ品番
780-6892
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30〜35)、黒染仕上げ
全長(mm)
70
質量(g)
138
六角対辺(mm)
24
ねじ長さ(mm)
45
適合クランプ
ニューストロング製ヒールリセットストラップクランプHRC10〜40
ダボ径(Φmm)
11
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認する事。