※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ボルト
ニューストロング販売の その他ボルト
クランプリセットボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07009354
品番
RB-8
参考基準価格(税別)
¥2,547
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじ径
M8
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
837-9528
材質
材質:S45C、焼入:HRC30〜35°、仕上:黒染
全長(mm)
50
質量(g)
30
六角対辺(mm)
13
ねじ長さ(mm)
30
ダボ径(Φmm)
8.5
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認する事。