曜日別特売
OG-G01-P2-21 レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越) 07009371

OG-G01-P2-21 レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越) 07009371
OG-G01-P2-21 レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越) 07009371

レデューシングモジュラーバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~16[35.7~163]
内容量1台注文コード07009371品番OG-G01-P2-21
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。

最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~16[35.7~163]流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする