NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
可変ベーンポンプ(シングル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07009746
品番
VDS-0B-1A2-10
参考基準価格(税別)
¥120,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
損失動力を低減した高効率運転
静かな作動音
小型でシンプル、取扱いが簡単
シャープな特性と鋭敏な応答性
高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)
14(ピーク)
吐出口径
Rc3/8
質量(kg)
4.5
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
回転数(min
-1
[r.p.m])
500〜1800
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5〜3.5(15.3〜35.7)
吐出量(L/min)
8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油
ポンプ容量(cm
3
/rev)
8.3
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。