※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空発生器用 吸着プレート 200x300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07009808 品番QPI-2030
参考基準価格(税別)¥219,925 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。
プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。
プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。
機械のベッドに直接セットすることが出来ます。
標準品以外のサイズは受注生産になります。

用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます 仕様真空発生器と併用 トラスコ品番837-9526 セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当 材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨 質量(kg)8.7 寸法(縦×横)(mm)200×300
注意
※真空圧が-80以上あるか確認する事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする