可変ベーンポンプ(ダブル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07009895 品番VDR-11A-1A2-1A2-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥238,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

省エネルギー形の経済的なポンプです。
高精度な圧力保障機構を内蔵しています。
リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。
回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。
圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。
新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。

最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 質量(kg)13.6 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 回転数(min-1[r.p.m])500〜1800 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])ヘッド側:1.5〜3.5(15.3〜35.7)、シャフト側:1.5〜3.5(15.3〜35.7) 吐出量(L/min)ヘッド側:25(1800/min無負荷時)、シャフト側:25(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油
注意
※サブプレートは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする