IPH-2B-3.5-11 ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越) 07009947

IPH-2B-3.5-11 ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越) 07009947
IPH-2B-3.5-11 ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越) 07009947

ギヤポンプ(IPポンプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吐出口径Φ8.9
内容量1台注文コード07009947品番IPH-2B-3.5-11
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。
耐久性に優れ、きわめて長寿命です。
修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。
構造が簡単で保守点検が容易です。

寸法LA(mm)107寸法LB(mm)51最高使用圧力(MPa)30吐出口径Φ8.9質量(kg)2.4種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)ポンプ容量(cm3/rev)3.6
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする