※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングスクリュー
グリップ スクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07010088
品番
GAW-1250
参考基準価格(税別)
¥2,878
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途
黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
837-9217
材質
SCM435、焼入:HRC32°〜38°、仕上:黒染
全長(mm)
50
質量(g)
45
ねじ径
M12
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。