ギヤポンプ(IPポンプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07010114 品番 IPH-2B-5-L-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥190,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。
耐久性に優れ、きわめて長寿命です。
修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。
構造が簡単で保守点検が容易です。

寸法LA(mm)112 寸法LB(mm)53.5 最高使用圧力(MPa)30 吐出口径Φ11 質量(kg)2.5 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600〜2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て) ポンプ容量(cm3/rev)5.24
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする