ギヤポンプ(IPポンプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Φ17 注文コード07010157 品番IPH-3B-13-L-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は吐出口径など3種類から選べます 他の種類を見る

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。
耐久性に優れ、きわめて長寿命です。
修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。
構造が簡単で保守点検が容易です。

寸法LA(mm)134.5 寸法LB(mm)63 最高使用圧力(MPa)30 吐出口径Φ17 質量(kg)5 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600〜2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て) ポンプ容量(cm3/rev)13.3
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする