NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の 油圧ギヤポンプ
フランジキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07010306
品番
IHF-6-E-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ
INフランジ:IH03J-100160 1個
OUTフランジ:IH03J-100120 1個
ボルト
INフランジ:TH-12×60 4個
OUTフランジ:TH12×60 4個
Oリング
INフランジ:IB-G60 1個
OUTフランジ:IB-G50 1個
ワッシャ
INフランジ:WS-B-12 4個
OUTフランジ:WS-B-12 4個
プラグ
TPHA-1/4 1個
仕様
溶接タイプ