NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の 油圧ギヤポンプ
フランジキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07010342
品番
IHF-5-T-20
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ
INフランジ:IH03J-100120 1個
OUTフランジ:IH03J-100080 1個
ボルト
INフランジ:TH-12×55 4個
OUTフランジ:TH10×50 4個
Oリング
INフランジ:IB-G50 1個
OUTフランジ:IB-G35 1個
ワッシャ
INフランジ:WS-B-12 4個
OUTフランジ:WS-B-10 4個
プラグ
TPHA-1/4 2個
仕様
ねじ込み式タイプ