NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の 油圧ギヤポンプ
フランジキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07010351
品番
IHF-6-T-20
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ
INフランジ:IH03J-100160 1個
OUTフランジ:IH03J-100120 1個
ボルト
INフランジ:TH-12×60 4個
OUTフランジ:TH12×60 4個
Oリング
INフランジ:IB-G60 1個
OUTフランジ:IB-G50 1個
ワッシャ
INフランジ:WS-B-12 4個
OUTフランジ:WS-B-12 4個
プラグ
TPHA-1/4 1個
仕様
ねじ込み式タイプ