フートマウンチィングキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07010385 品番IHM-45-10
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
付属品
ボルト:TB-16×40 2個
ワッシャ:WP-16 2個
適合
シングルポンプ:IPH-5
ダブルポンプ:IPH-25、IPH-35、IPH-45
寸法A(mm)295.3 寸法B(mm)334 寸法C(mm)152.4 寸法D(Φmm)127 寸法E(mm)1 寸法F(mm)139.7 寸法H(mm)203 寸法I(mm)104.5 寸法K(mm)25 寸法N(mm)25 寸法Q(mm)259 寸法S(mm)44.5 寸法T(mm)61 寸法d1(Φmm)35 寸法d2(Φmm)18 寸法d3(Φmm)181 寸法d4(Φmm)86 質量(kg)13.5 寸法PM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする