曜日別特売
SS-G03-A3X-R-C1-21 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 07010683

SS-G03-A3X-R-C1-21 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 07010683
SS-G03-A3X-R-C1-21 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 07010683

ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード07010683品番SS-G03-A3X-R-C1-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,700

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。

最高使用圧力(MPa)35付属品取付ボルトM8×70 4本質量(kg)3.5電圧(V)AC100管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)50Hz:5.4/60Hz:4.6許容電圧範囲(V)50Hz:80~110/60Hz:90~120周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)50Hz:0.92/60Hz:0.62保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07010683SS-G03-A3X-R-C1-2148022432SS-G03-A3X-R-C1-22SS-G03-A3X-R-C1-21 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48022432SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする