曜日別特売
SS-G01-C6-R-C2-31 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 07010796

ソレノイドバルブ

(2件のレビュー)
電圧(V)AC200
内容量1台注文コード07010796品番SS-G01-C6-R-C2-31
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥71,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。

最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8電圧(V)AC200管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)50Hz:1.1/60Hz:1.0許容電圧範囲(V)50Hz:160~220/60Hz:180~240安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)50Hz:0.26/60Hz:0.19保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07010796
2022-09-28
用途: 故障したバルブの交換

ソレノイドを焼損させてしまったので、交換用として購入。
油冷式ソレノイドなので、連続通電時は作動油循環を維持する必要がある。
バルブ本体などは未傷なので、ソレノイドのみ交換できないか検討中。
ソレノイド単品ってモノタロウのラインナップにあるのかな?

対象商品 : 07010656
2016-03-31
用途: マシニングのマガジン旋回
原田電子

旧形からの交換時に互換表が欲しいです。
写真を載せて貰えませんか。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

旧型番のモデルを弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けましたら
お調べさせていただきます。。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする