曜日別特売
SS-G03-C5-R-C2-22 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 07010857

ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード07010857品番SS-G03-C5-R-C2-22
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。

最高使用圧力(MPa)35質量(kg)4.2電圧(V)AC200管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)50Hz:2.7/60Hz:2.3許容電圧範囲(V)50Hz:160~220/60Hz:180~240周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)50Hz:0.46/60Hz:0.31保持電力(W)50Hz:36/60Hz:34切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする