※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビクタースクロールチャック用鉄生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 適合チャック【ビクターチャック型式】FCT-16、TA6F385、TA8F385、TA11F385、TC356F、TC385F、TC400F 適合品番【ビクター生爪】STJ-385 トラスコ品番837-7853 注文コード07011637 品番STA-385H80
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は適合チャック・適合品番・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途旋盤チャック用 トラスコ品番837-7853 材質S-50C 質量(kg)8.8 適合品番【ビクター生爪】STJ-385 適合チャック【ビクターチャック型式】FCT-16、TA6F385、TA8F385、TA11F385、TC356F、TC385F、TC400F アズワン品番64-6549-65
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする