※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の スクロールチャック
アーム[作業工具]の 爪
松本用アルミ生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
適合チャック
【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの10、11インチ
注文コード
07011682
品番
ALM-10/11H48
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チャック
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。
柔らかいので楽に削れ作業性がよい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途
旋盤チャック用
トラスコ品番
837-7374
材質
アルミ合金/A2017P T351
質量(kg)
1.4
適合チャック
【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの10、11インチ
アズワン品番
64-6546-31
芯間距離C(mm)
【ボルト穴】30
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。