※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YM-26 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 07011785 YM-26 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 07011785

軟鋼用ソリッドワイヤー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20kg) 注文コード 07011785 品番 YM-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。

ワイヤー径(Φmm)1.4 電流範囲(A)下向:150〜470、横向:150〜470、水平すみ肉:150〜400 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2 AWS規格A5.18 ER70S-G相当 用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接 JIS規格JIS Z3312 YGW11 ワイヤー種類ソリッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07011776
2019-03-09
用途:
軟鋼板の溶接
製造業

色々な銘柄のワイヤーを使ってみましたが、炭酸ガス大電流用のワイヤーの中では最高の物です。アーク感はソフトで溶融金属の流動性が自分には最適な設計で溶接外観が美しく決まります。溶接をやっていて楽しいし気持ちが良くなるワイヤーです。少し値段が高いですがトータルで見ればコストダウンにつながります。
海外メーカーの物と比べると値段が高いですが、絶対にこちらのワイヤーをお勧めします。性能の差が値段以上です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする