マキタ
マキタの チェーンソー
マキタの チェーンソー本体
マキタの エンジン式チェーンソー
エンジンチェーンソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07012223
品番
ME333T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
丸太切りも余裕でこなハイパワー
小型・軽量のトップハンドルタイプ。
スタータロープを引く力が約1/3〜1/2。
排気量(mL)
33
長さ(mm)
(ガイドバー)350
燃料タンク容量(L)
0.25
質量(kg)
3.6(チェーン刃・ガイドバー除く)
付属品
チェーンカバー・レンチ・丸ヤスリ
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×246×219
スパークプラグ
チャンピオン-CJ8
気化器形式
ダイヤフラム式
点火方式
電子点火
燃料混合比
25(ガソリン):1(2ストリーク専用オイル)
給油方式
自動
チェーン形式
91VG-52E