2419-1CP リバースレギュレータ ・パネルマウント付 CKD 07012241

リバースレギュレータ ・パネルマウント付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード07012241品番2419-1CP
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

オプションのパネルマウント付

接続口径1/8最大流量(L/min)500ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする