※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AX-23SE 1連はしご AX-SE アルインコ 07012293 AX-23SE 1連はしご AX-SE アルインコ 07012293

1連はしご AX-SE

(19件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07012293 品番 AX-23SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。

全長(m)2.48 質量(kg)4.8 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 段数7 外寸横幅(mm)430 アズワン品番64-4999-83
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※長尺品の為、4トントラック以上の大型トラックで搬入できる道路幅が必要です。その他、地域、場所によっては配送できない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
※配送エリアによっては、チャーター手配が必要となり追加送料が発生する可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07012311
2023-06-13
用途:
地下のドライエリアで。地下階からでは無く地上からドライエリアに入り排水目皿を掃除する必要があった。
井関ビル 様

安価、軽量で長い1本物、希望にピッタリの物でした。

対象商品:
07012302
2023-03-03
用途:
工事現場の昇降
有限会社岡田組 様

2mの段差に番線で固定し使用してます、フレームがしっかりしていて良いです

対象商品:
07012302
2022-05-18
用途:
塗装作業時

二段式に較べて非常に軽量で満足しています。作りも比較的しっかりしています。角材で転倒防止を製作して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07012311
2019-04-18
用途:
果樹園の天井ネット取り付け作業
農・林・水産業

単管で作った15m四方の果樹園で周りを暴風ネットで囲み、3mmワイヤーを7本引張り、天井を防鳥ネットを掛ける。このはしごに専用のフックを取付けて作業をする。天井ネットは冬は雪の重みで破れてしまい、大切な枝、幹を折ってしまうため、冬の間は天井ネットを片側に寄せて単管に縛る作業を行う。はしごは軽くて作業がやり易いが、フックが外れないか心配だが、しっかり留めれば大丈夫のようです。

1人が参考にしています
対象商品:
07012293
2018-09-11
用途:
冷却水タンクの足場として
卸売・小売業

なかなかこのサイズのはしごが見つけられないので、
丁度良いサイズがあってよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
07012293
2018-11-21
用途:
設備保全
製造業

軽くて持ち運びが楽で良い。立て掛ける時も軽い為、ふらつかない。

対象商品:
07012293
2018-07-14
用途:
高所作業

とにかく軽くて良いです。
ただ1段目が低いのがちょっと気になります。
ついつい2段目から地面に降りようとしてしまいます。
若干の危険性を感じました。

3人が参考にしています
対象商品:
07012302
2017-11-09
用途:
昇降
戸田・成武・森田特定建設工事共同企業体 様 (建設業・工事業)

期待通りの製品でした。
非常に対応も早く助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする