※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の スクロールチャック
アーム[作業工具]の 爪
日立用鉄生爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
適合チャック
【日立精機型式】NR-23タイプ、松本チャック型式
トラスコ品番
837-7780
注文コード
07012337
品番
NR-23-10SH48
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チャック・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途
旋盤チャック用
トラスコ品番
837-7780
材質
S-50C
質量(kg)
4.4
適合チャック
【日立精機型式】NR-23タイプ、松本チャック型式
アズワン品番
64-6549-25
芯間距離C(mm)
【ボルト】32
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。